Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/DC 14DI / 10DO / 2AI

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/DC 14DI / 10DO / 2AI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72141AF400XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 10

  • Speichergröße - 200 kByte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515082910

Sonepar Artikelnummer

120419538

Hersteller Artikelnummer

6ES72141AF400XB0

Hersteller Typ

6ES7214-1AF40-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72141AF400XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

10

Speichergröße:

200 kByte

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.08 ms

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Nein

Mit Display:

Nein

Speicherart:

RAM

Programmspeichererweiterung möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

110 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.364 kg

    Simatic S7-1200F, CPU 1214 FC

    Der SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, ist ein kompakter Controller mit vielseitigen Kommunikationsmöglichkeiten, der flexibel Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich löst.

    Technische Details:

    • Onboard I/O: 14 DI DC 24V; 10 DO 24V DC; 2 AI 0-10V DC
    • Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC
    • Programm-/Datenspeicher: 200 KB
    • Kommunikationsstandards: PROFINET, Modbus, etc.
    • Erweiterungsmöglichkeiten: Memory Card, IO-Link, AS-i, etc.

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität bei der Netzwerk- und Topologiekonfiguration.
    • Kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank.
    • Modularer Aufbau ermöglicht Anpassungen an individuelle Anforderungen.
    • Weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme durch integrierte Softwarelösungen.
    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten von einfacheren bis zu komplexeren Automatisierungsprojekten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie