SIEMENS - SIMATIC S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/Relais 14DI / 10DO / 2AI / 2AO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72151HF400XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Ausgänge - 10
Speichergröße - 250 kByte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515082941
Sonepar Artikelnummer
120419554
Hersteller Artikelnummer
6ES72151HF400XB0
Hersteller Typ
6ES7215-1HF40-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72151HF400XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Speichergröße:
250 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Anzahl der Relaisausgänge:
10
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.08 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Speicherart:
RAM
Programmspeichererweiterung möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
130 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.436 kg
- Typ: Kompakt-CPU
- DC/DC/Relais: Ja
- PROFINET Ports: 2
- Onboard I/O: 14 DI DC 24V; 10 DO Relais 2A; 2 AI 0-10V DC; 2 AO 0-20mA DC
- Stromversorgung: DC 20.4-28.8V DC
- Programm-/Datenspeicher: 250 KB
- Zusätzliche Funktionen: Integrierte Kommunikationsstandards (PROFINET, Modbus, etc.)
- Erweiterbarkeit: Memory Card, verschiedene Signal- und Kommunikationsmodule
- Flexibilität bei der Lösung von Automatisierungsaufgaben durch modulare Architektur.
- Schnellere Inbetriebnahme dank der integrierten Projektierungssoftware STEP 7 im TIA Portal.
- Platzersparnis im Schaltschrank durch kompaktes Design und integrierte I/Os.
- Vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten für diverse Anwendungen von Verpackungsmaschinen bis Heizungsanlagen.
- Optimierte Projektierungszeiten durch ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste.
Simatic S7-1200F, CPU 1215 FC
Der SIMATIC S7-1200F ist ein flexibler Kompakt-CPU, der vielseitige Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich effizient löst.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


