SIEMENS - SIMATIC S7-1200 EMS400S Infrarot Fernbedienung IR-RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72920CA500AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948792971
Sonepar Artikelnummer
121123353
Hersteller Artikelnummer
6ES72920CA500AA0
Hersteller Typ
6ES7292-0CA50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72920CA500AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.200 kg
- Kompatibilität: EMS400S-System
- Steuerungsart: Infrarot
- Reichweite: Bis zu 10 Meter
- Frequenz: 38 kHz
- Einfache und intuitive Bedienung des Systems.
- Ermöglicht die Fernsteuerung aus sicherer Entfernung.
- Verbessert die Benutzererfahrung durch bequemen Zugriff.
Simatic s7-1200, ems400s, ir-rc infrarot fernbedienung zubehör zum ems400s-system.
Die Infrarot Fernbedienung ermöglicht eine benutzerfreundliche Steuerung des EMS400S-Systems.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


