Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 45 mm VPE 6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 45 mm VPE 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72911BA300XA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6940408101135

Sonepar Artikelnummer

120419621

Hersteller Artikelnummer

6ES72911BA300XA0

Hersteller Typ

6ES7291-1BA30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72911BA300XA0

Art des mechanischen Zubehörs:

Abdeckung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

    SIMATIC S7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller ist flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und bietet umfangreiches Zubehör.

    Technische Details:

    • Ersatzteil Frontklappen Signal Module 45mm
    • Signal Module 45mm breit Frontklappe oben und unten
    • 6 Stück verfügbar
    • Bedarfsgerechtes Zubehör: Batterieboard, Langzeitpufferung der Echtzeituhr, Memory Cards, Push-In-Klemmen, Eingangssimulatoren, Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Anpassung an individuelle Automatisierungsbedürfnisse
    • Sorgt für zuverlässige Datenverarbeitung und Kommunikation
    • Vielseitige Zubehöroptionen erweitern die Funktionalität des Controllers

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie