Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 70 mm VPE 6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 70 mm VPE 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72911BB300XA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6940408101142

Sonepar Artikelnummer

120419622

Hersteller Artikelnummer

6ES72911BB300XA0

Hersteller Typ

6ES7291-1BB30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72911BB300XA0

Art des mechanischen Zubehörs:

Abdeckung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.110 kg

    Simatic s7-1200

    Das SIMATIC S7-1200 Signal Modulk bietet vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten für flexible Anwendungen im Bereich der Automatisierungstechnik.

    Technische Details:

    • Ersatzteil Frontklappen Signal Module 70mm
    • 6 Stück für ober und unter Frontklappe
    • Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 Basic Controller
    • Erforderliches Zubehör: Batterieboard, Langzeitpufferung der Echtzeituhr, Memory Cards, Push-In-Klemmen, Eingangssimulatoren, Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports

    Kunden-Nutzen:

    • Flexibilität durch individuelle Kommunikationsmöglichkeiten
    • Erweiterbare Funktionen durch bedarfsgerechtes Zubehör
    • Verbesserte Effizienz und Zuverlässigkeit in Automatisierungsanwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie