SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 CM 1241 RS 232 / 422 / 485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72411EA500XB0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106035709
Sonepar Artikelnummer
121381228
Hersteller Artikelnummer
6ES72411EA500XB0
Hersteller Typ
6ES7241-1EA50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72411EA500XB0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Übertragungsrate:
9.6 kBit/s
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Art der Datenübertragung:
seriell
Mit Potentialtrennung:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
30 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.178 kg
- CM 1241 Kommunikationsmodul
- Schnittstellen: RS232/422/485, mit Push In Klemmenblock
- Skalierbare Zentralbaugruppen
- Verfügbar für unterschiedliche Eingangsspannungen
- Transistor- oder Relaisausgänge
- Safety-Varianten verfügbar
- Integrierte Ein- und Ausgänge
- Erweiterung durch Signal- und Kommunikationsmodulen
- HMI-Geräte anschließbar über integrierte Ethernetschnittstellen
- Erweiterbarer Speicher per Memory Card
- Projektierung mit STEP 7 Basic im TIA Portal
- Vernetzungsmöglichkeiten über PROFINET
- Kompakte Bauform für vielfältige Anwendungsgebiete
- Platzsparendes Design im Schaltschrank
- Einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Anforderungen
- Weniger Projektierungsaufwand
- Schnellere Inbetriebnahme
Simatic S7-1200 G2
Das SIMATIC S7-1200 G2 bietet flexible und effiziente Lösungen für Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


