SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72121BG500XB0
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047623412830
Sonepar Artikelnummer
121381154
Hersteller Artikelnummer
6ES72121BG500XB0
Hersteller Typ
6ES7212-1BG50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72121BG500XB0
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Speichergröße:
650 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Anzahl der Relaisausgänge:
6
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
37 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Speicherart:
sonstige
Programmspeichererweiterung möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.373 kg
- Modell: Kompakt CPU 1212C AC/DC/RLY
- Stromversorgung: AC 85-264V AC bei 47-63Hz
- Onboard I/O: 8x DI 24V DC; 6 DO Relais 2A
- Speicher: Programm 150 KB, Daten: 500 KB, Remanenz: 20 KB
- Erweiterbare Speichermöglichkeiten per Memory Card
- Integrierte Kommunikationsstandards: PROFINET
- Vernetzungsmöglichkeiten über diverse Kommunikationsstandards
- Kompaktes Design für platzsparende Installation im Schaltschrank
- Modularer Aufbau für individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen
- Integrierte E/A ermöglichen unkomplizierte Erweiterungen
- Vielseitige Anwendungsgebiete, von Verpackungsmaschinen bis Heizungsanlagen
- Weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme durch die Software STEP 7 im TIA Portal
SIMATIC S7-1200 G2
Die Basic Controller sind erste Wahl, um Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich flexibel und effizient zu lösen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


