SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 CPU 1214C DC/DC/Relais 14DI / 10DO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72141HH500XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047623412854
Sonepar Artikelnummer
121381166
Hersteller Artikelnummer
6ES72141HH500XB0
Hersteller Typ
6ES7214-1HH50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72141HH500XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Speichergröße:
1000 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Relaisausgänge:
10
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
37 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Speicherart:
sonstige
Programmspeichererweiterung möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
80 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.376 kg
- Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC
- Onboard I/O: 14x DI DC 24V; 10 DO Relais 2A
- Speicher: Programm 250 KB, Daten 750 KB, Remanenz 20 KB
- Kompakte Bauform: Skalierbare Zentralbaugruppen für unterschiedliche Eingangsspannungen
- Modularer Aufbau: Erweiterbar mit Signal- und Kommunikationsmodulen
- Erweiterbarer Speicher: Per Memory Card
- Kommunikationsstandards: Integrierte Funktionen wie PROFINET
- Flexible Anpassung an spezifische Anforderungen durch Erweiterungsmöglichkeiten.
- Platzsparendes Design und integrierte IOs helfen, den Platz im Schaltschrank zu maximieren.
- Weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme dank der integrierten Projektierungssoftware STEP 7 im TIA Portal.
- Vielseitige Anwendungsgebiete, von einfachen Verpackungsmaschinen über Heizungsanlagen bis hin zu großangelegten Systemen.
- Hohe Flexibilität beim Aufbau von Netzwerken und Topologien durch zahlreiche Vernetzungsmöglichkeiten.
Simatic S7-1200 G2
Der SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller ist ideal, um Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich flexibel und effizient zu lösen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


