SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 Frontklappen CPU 1212 VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72911AA500XA0
Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106035433
Sonepar Artikelnummer
121381221
Hersteller Artikelnummer
6ES72911AA500XA0
Hersteller Typ
6ES7291-1AA50-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72911AA500XA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Abdeckung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
- Produkt: SIMATIC S7-1200 G2
- Ersatzteil: Frontklappen CPU 1212
- Inhalt: Frontklappe oben, Frontklappe unten, Signal Board Abdeckung je 4 Stück
- Kompatibilität: SIMATIC S7-1200 Familie
- Flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
- Bedarfsgerechtes Zubehör angeboten, einschließlich Batterieboard, Langzeitpufferung der Echtzeituhr, Memory Cards, Push-In-Klemmen, Eingangssimulatoren und Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports.
Simatic S7-1200 G2
Das Ersatzteil Frontklappen CPU 1212 umfasst die Frontklappe oben, Frontklappe unten und Signal Board Abdeckung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


