SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 Frontklappen SM VPE 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72911BA500XA0
Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106035457
Sonepar Artikelnummer
121381225
Hersteller Artikelnummer
6ES72911BA500XA0
Hersteller Typ
6ES7291-1BA50-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72911BA500XA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Abdeckung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
- Ersatzteil Frontklappen Signal Module 30mm (Signal Module 30 mm breit Frontklappe oben unten)
- je 6 Stück
- Flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
- Bedarfsgerechte Zubehörangebote, einschließlich Batterieboard, Langzeitpufferung der Echtzeituhr, Memory Cards, Push-In-Klemmen, Eingangssimulatoren und Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports.
Simatic S7-1200 G2, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 30mm
Das Signalmodul ist flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten für den SIMATIC S7-1200 Basic Controller.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


