SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 Klemmblock vergoldet 6 Pins, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72924BK500XA4
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106035587
Sonepar Artikelnummer
121381223
Hersteller Artikelnummer
6ES72924BK500XA4
Hersteller Typ
6ES7292-4BK50-0XA4
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72924BK500XA4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
- Push-in Technik
- Farbe: hellgrau
- Signal Board Analog (4 Stück mit je 6 Pins)
- FLEXIBEL durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
- bedarfsgerechtes Zubehör für die SIMATIC S7-1200 Familie
- Reichhaltiges Zubehör von Batterieboard bis zu Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
Simatic S7-1200 G2
Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet, in Push-in Technik, hellgrau, für Signal Board Analog.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


