SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 Klemmblock verzinnt 10 Pins, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72924AK500XA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106035570
Sonepar Artikelnummer
121381219
Hersteller Artikelnummer
6ES72924AK500XA0
Hersteller Typ
6ES7292-4AK50-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72924AK500XA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
- Push-in Technik
- Farbe: grau
- Signal Board Digital (4 Stück mit je 10 Pins)
- Flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
- Bedarfsgerechtes Zubehör angeboten
- Umfasst Batterieboard, Langzeitpufferung der Echtzeituhr, Memory Cards, Push-In-Klemmen, Eingangssimulatoren, Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
Simatic S7-1200 G2
Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt, in Push-in Technik, grau, für Signal Board Digital.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


