SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 Klemmblock verzinnt 12 Pins, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922AM500XA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106035525
Sonepar Artikelnummer
121381222
Hersteller Artikelnummer
6ES72922AM500XA0
Hersteller Typ
6ES7292-2AM50-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72922AM500XA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg
- Typ: Ersatzteil
- Technologie: Push-in Technik
- Farbausführung: grau
- Kompatibel mit: CPU 1214C
- Anzahl: 4 Stück mit je 12 Pins
- Flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
- Bedarfsgerechtes Zubehör erhältlich, einschließlich Batterieboard, Memory Cards, und Ethernet-Switch.
Simatic S7-1200 G2
Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt, in Push-in Technik, grau, für CPU 1214C ausgangsseitig.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


