Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 Klemmblock verzinnt 8 Pins, Push-In VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 Klemmblock verzinnt 8 Pins, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922AH500XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.024 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106035488

Sonepar Artikelnummer

121381224

Hersteller Artikelnummer

6ES72922AH500XA0

Hersteller Typ

6ES7292-2AH50-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72922AH500XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.024 kg

    Simatic S7-1200 G2

    Der SIMATIC S7-1200 G2 ist ein Ersatzteil, das für die flexible Nutzung mit dem Basic Controller durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • E/A Klemmenblock verzinnt
    • Farbe: grau
    • Push-in Technik
    • Für CPU 1212C DC ausgangsseitig
    • 4 Stück mit je 8 Pins

    Kundenvorteile:

    • Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
    • Bedarfsgerechtes Zubehör erhältlich
    • Umfangreiches Zubehör, einschließlich Batterieboard, Langzeitpufferung, Memory Cards, Push-In-Klemmen, Eingangssimulatoren und Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie