Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SB 1221, DI 8x 24 V DC 100 kHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SB 1221, DI 8x 24 V DC 100 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72213BF500XB0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623417187

Sonepar Artikelnummer

121381160

Hersteller Artikelnummer

6ES72213BF500XB0

Hersteller Typ

6ES7221-3BF50-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72213BF500XB0

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

6 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 30 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1 .. 20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

63 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.040 kg

    Simatic S7-1200 G2: SB 1221 Digitaleingabe

    Der SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller bietet flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Kommunikationsoptionen.

    Technische Details:

    • Eingänge: 8x DI 24V DC Sink/Source
    • Digitaleingabe: 8DI 100 kHz
    • Direkte Montage: Signalboards können direkt auf die Frontseite des Controllers gesteckt werden
    • Modularität: Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine nachträgliche Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
    • Signalboards sind eine gute Alternative zu Signalmodulen für begrenzte Erweiterungen
    • Flexibilität bei der Anpassung auf einfache Weise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie