Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SB 1222, DO 8x 24 V DC 100 kHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SB 1222, DO 8x 24 V DC 100 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72225BF500XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623417194

Sonepar Artikelnummer

121381182

Hersteller Artikelnummer

6ES72225BF500XB0

Hersteller Typ

6ES7222-5BF50-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72225BF500XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Ausgangsstrom:

0.1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

63 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.029 kg

    Simatic S7-1200 G2: SB 1222 Digitalausgabe

    Die SIMATIC S7-1200 G2 SB 1222 Digitalausgabe bietet flexible Erweiterungsmöglichkeiten für die SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller durch digitale Ein- und Ausgänge.

    Technische Details:

    • 8 digitale Ausgänge (DQ) 24V DC 0,1A
    • Sinking/Sourcing Transistor
    • Frequenz: 100 kHz

    Kunden Vorteile:

    • Erweiterung der Controller-Funktionalität ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank.
    • Direkte Montage auf die Frontseite des Controllers für einfache Installation.
    • Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie