Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SB 1223, DI 4x 5 V DC/DO 4x 5 V DC 200 kHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SB 1223, DI 4x 5 V DC/DO 4x 5 V DC 200 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72237AF500XB0

  • Versorgungsspannung DC - 4.25 .. 6 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623417217

Sonepar Artikelnummer

121381167

Hersteller Artikelnummer

6ES72237AF500XB0

Hersteller Typ

6ES7223-7AF50-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72237AF500XB0

Versorgungsspannung DC:

4.25 .. 6 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

15 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 6 V

Ausgangsstrom:

0.1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1 .. 20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

63 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.028 kg

    Simatic S7-1200 G2: SB 1223 Digitale E/A

    Der SIMATIC S7-1200 G2: SB 1223 Digitale E/A ermöglicht flexible Erweiterungen von Ein- und Ausgängen für den Basic Controller mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Eingänge: 4x DI 5V DC, 200 kHz
    • Ausgänge: 4x DQ 5V DC 0,1A, Sinking/Sourcing Transistor, 200 kHz
    • Signalboards zur einfachen Erweiterung an der Frontseite des Controllers
    • Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Ausbau der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
    • Flexibilität bei der Anpassung der Steuerung durch Signalboards
    • Direkte Montage auf die Frontseite des Controllers für benutzerfreundliche Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie