SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SB 1231, AI 2x 16 bit RTD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72315PB500XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Eingang, Widerstand - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106036348
Sonepar Artikelnummer
121381240
Hersteller Artikelnummer
6ES72315PB500XB0
Hersteller Typ
6ES7231-5PB50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72315PB500XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
15 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.048 kg
- Komplettlösung für Automatisierungsaufgaben
- Integrierte Ein- und Ausgänge
- Erweiterbar durch Signal- und Kommunikationsmodule
- Etherschnittstelle für HMI-Geräte
- Erweiterbarer Speicher per Memory Card
- Projektierung mit STEP 7 Basic im TIA Portal
- Integration von PROFINET für Vernetzungsmöglichkeiten
- Kompakte Bauform
- Flexibilität bei Aufbau der Netze und Topologie
- Vielseitige Anwendungsgebiete
- Modularer Aufbau und integrierte IOs sparen Platz im Schaltschrank
- Weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme
SIMATIC S7-1200 G2, SB 1231 RTD, AI 2x RTD, PT 100 und PT1000
Der SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller ist ideal für flexible und effiziente Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


