SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SB 1231, AI 4x 14 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72314HD500XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Eingang, Widerstand - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106035945
Sonepar Artikelnummer
121381169
Hersteller Artikelnummer
6ES72314HD500XB0
Hersteller Typ
6ES7231-4HD50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72314HD500XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
13 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
15 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.030 kg
- 4 x AI 14 bit ADC
- Signalarten: +/-10V, +/-5V, +/-2.5V oder 0-20 mA/4-20 mA
- Direkter Anschluss an die Frontseite des Controllers
- Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Ermöglicht einfache und flexible Erweiterung der SIMATIC S7-1200 G2 - CPU
- Kein zusätzlicher Platzbedarf im Schaltschrank
- Alternative zu Signalmodulen für minimale Erweiterungen
Simatic S7-1200 G2: SB 1231 Analogeingabe
Der SIMATIC S7-1200 G2: SB 1231 Analogeingabe bietet eine flexible Lösung zur Erweiterung der Eingänge mit 4 analogen Eingängen (AI) für verschiedene Signalarten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


