SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SB 1231, AI 4x 16 bit TC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72315QD500XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Eingang, Widerstand - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106036331
Sonepar Artikelnummer
121381241
Hersteller Artikelnummer
6ES72315QD500XB0
Hersteller Typ
6ES7231-5QD50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72315QD500XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
15 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.045 kg
- Basis Controller für Automatisierungsaufgaben
- Erhältlich in unterschiedlichen Eingangsspannungen
- Transistor- oder Relaisausgänge verfügbar
- Safety-Varianten lieferbar
- Integrierte Ein- und Ausgänge
- Erweiterbar durch Signal- und Kommunikationsmodule
- Integrierte Ethernetschnittstelle für HMI-Geräte
- Speichererweiterung per Memory Card
- Projektierung mit STEP 7 Basic im TIA Portal
- Vernetzungsmöglichkeiten über PROFINET und andere Standards
- Kompakte Bauform
- Modularer Aufbau
- Integrierte IOs
- Projektierungssoftware STEP 7 im TIA Portal eingebunden
- Flexibilität beim Aufbau der Netze und der Topologie
- Vielfältige Anwendungsgebiete von Verpackungsmaschinen bis Heizungsanlagen
- Platzersparnis im Schaltschrank durch kompaktes Design
- Weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme
SIMATIC S7-1200 G2, SB 1231 TC, AI 4x TC Typ J oder K
Der SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller ist die erste Wahl, um Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich flexibel und effizient zu lösen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


