SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SB 1232, AO 4x 14 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72324HD500XB0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106035921
Sonepar Artikelnummer
121381184
Hersteller Artikelnummer
6ES72324HD500XB0
Hersteller Typ
6ES7232-4HD50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72324HD500XB0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
15 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.048 kg
- Outputs: 4 x AQ 14 bit DAC (+/-10V, 0-20mA oder 4-20mA)
- Erweiterungsmöglichkeiten durch digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Direkte Montage auf der Frontseite des Controllers
- Flexibilität bei der Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlich benötigten Platz im Schaltschrank
- Einfache Alternative zu Signalmodulen für zusätzliche Ein- oder Ausgänge
- Ermöglicht eine nachträgliche Anpassung der Systemarchitektur
Simatic S7-1200 G2: SB 1232 Analogausgabe, 4 AO
Der SIMATIC S7-1200 G2 ist ein flexibles Signalboard, das eine Erweiterung der Ein- und Ausgänge des Controllers ermöglicht und vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


