SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SB 1233, AI 2x 14 bit/AO 2x 14 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72334HD500XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106035938
Sonepar Artikelnummer
121381155
Hersteller Artikelnummer
6ES72334HD500XB0
Hersteller Typ
6ES7233-4HD50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72334HD500XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
13 Bit
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
15 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.030 kg
- Eingänge: 2 x AI 14 bit ADC (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V oder 0-20 mA/4-20 mA)
- Ausgänge: 2 x AQ 14 bit DAC (+/-10V, 0-20mA oder 4-20mA)
- Einfache Integration auf der Frontseite des Controllers
- Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Ermöglicht eine nachträgliche Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
- Gute Alternative zu Signalmodulen bei geringem Erweiterungsbedarf
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten für flexibles Einsatzgebiet
Simatic S7-1200 G2: SB 1233 Analoge E/A
Die SIMATIC S7-1200 G2 ist ein flexibles Signalboard zur Erweiterung von analogen Eingängen und Ausgängen in der Automatisierungstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


