Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1221, DI 16x 24 V DC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1221, DI 16x 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72211BH500XB0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047623417286

Sonepar Artikelnummer

121381187

Hersteller Artikelnummer

6ES72211BH500XB0

Hersteller Typ

6ES7221-1BH50-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72211BH500XB0

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

4.1 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 30 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2 .. 12.8 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Breite:

30 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.166 kg

    Simatic S7-1200 G2: SM 1221 Digitaleingabe, 16DI

    Der SIMATIC S7-1200 G2 ist ein flexibler Basic Controller, der durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten überzeugt.

    Technische Details:

    • Eingänge: 16x DI 24V DC Sink/Source
    • Modular erweiterbar mit digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
    • Verfügbar in fehlersicheren Varianten

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Anpassung der Konfiguration nach spezifischen Erfordernissen
    • Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
    • Optimierung der Hardwarekosten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie