Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1222, DO 16x Relais/2 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1222, DO 16x Relais/2 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72225HH500XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047623417361

Sonepar Artikelnummer

121381156

Hersteller Artikelnummer

6ES72225HH500XB0

Hersteller Typ

6ES7222-5HH50-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72225HH500XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5 .. 250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Breite:

30 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.217 kg

    Simatic s7-1200 g2: sm 1222 digitalausgabe, 16rly

    Der SIMATIC S7-1200 G2 ist ein Basic Controller, der flexible Kommunikationsmöglichkeiten bietet und durch individuelle Anpassung an die spezifischen Erfordernisse konfiguriert werden kann.

    Technische Details:

    • Auscgänge: 16x DO, Relais 2A
    • Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
    • Kompatibel mit digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
    • Verfügbar in fehlersicheren Varianten

    Kunden Vorteile:

    • Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
    • Optimierung der Hardwarekosten
    • Individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie