Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1222, DQ 16x 24 V DC/0,5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1222, DQ 16x 24 V DC/0,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72225BH500XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047623417309

Sonepar Artikelnummer

121381157

Hersteller Artikelnummer

6ES72225BH500XB0

Hersteller Typ

6ES7222-5BH50-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72225BH500XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

50 .. 200 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Breite:

30 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.173 kg

    Simatic S7-1200 G2: SM 1222 Digitalausgabe

    Die SIMATIC S7-1200 G2: SM 1222 Digitalausgabe bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten durch eine Vielzahl von digitalen und analogen Signalmodulen.

    Technische Details:

    • 16 digitale Ausgänge (DO)
    • Versorgungsspannung: 24V DC
    • Maximale Ausgangsleistung: 0,5A pro Ausgang
    • Typ: Sourcing Transistor

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Anpassung der Konfiguration حسب den Anforderungen
    • Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbauoptionen
    • Optimierung der Hardwarekosten durch flexible Module
    • Verfügbare fehlersichere Varianten für zuverlässigen Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie