Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1223, DI 8x 24 V DC, DO 8x 24 V DC 0,5A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1223, DI 8x 24 V DC, DO 8x 24 V DC 0,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72235BH500XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047623417293

Sonepar Artikelnummer

121381172

Hersteller Artikelnummer

6ES72235BH500XB0

Hersteller Typ

6ES7223-5BH50-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72235BH500XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

4.1 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2 .. 12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

30 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.170 kg

    Simatic S7-1200 G2: SM 1223 Digitale E/A

    Der SIMATIC S7-1200 G2 ist ein flexibler Basic Controller mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten, der sich durch anpassbare Signalmodule individuell konfigurieren lässt.

    Technische Details:

    • Digitale Eingänge: 8x DI 24V DC Sink/Source
    • Digitale Ausgänge: 8x DO, 24V DC 0,5A, Sourcing Transistor
    • Modularer Aufbau: Unterstützung von digitalen, analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
    • Fehlersichere Varianten: Verfügbar für erhöhte Zuverlässigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Anpassung der Konfiguration nach spezifischen Anforderungen
    • Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
    • Optimierung der Hardwarekosten durch modulare Erweiterungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie