SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1226, F-DI 4x 24 V DC, F-DQ 2x 24 V DC, DI 2x 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72266ME500XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106036188
Sonepar Artikelnummer
121396007
Hersteller Artikelnummer
6ES72266ME500XB0
Hersteller Typ
6ES7226-6ME50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72266ME500XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Ausgangsstrom:
2 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
30 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.177 kg
SIMATIC S7-1200 G2
Das Produkt dient der digitalen Ein- und Ausgabe in Automatisierungsanwendungen.
Technische Details:
- Digital I/O
- SM 1226
- F-DI 4x / F-DQ 2x 2A PPM
- DI 2x
- 24VDC
- bis PL E (ISO 13849-1)
- SIL3 (IEC 61508)
Kundenvorteile:
- Zuverlässige Leistung in Automatisierungsprozessen.
- Einfacher Anschluss und flexibles Design.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


