SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1231, AI 8x 14 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72314HF500XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106035891
Sonepar Artikelnummer
121381185
Hersteller Artikelnummer
6ES72314HF500XB0
Hersteller Typ
6ES7231-4HF50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72314HF500XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
13 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Breite:
30 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.175 kg
- Eingänge: 8x AI 14 bit ADC
- Spannungsbereiche: +/-10V, +/-5V, +/-2.5V oder 0-20 mA/4-20 mA
- Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
- Konfigurationsanpassung mit digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
- Verfügbarkeit von fehlersicheren Varianten
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten durch individuelle Anpassung
- Erhöhte Effizienz und Anpassungsfähigkeit an spezifische Anforderungen
Simatic S7-1200 G2: SM 1231 Analogeingabe, 8AI
Der SIMATIC S7-1200 G2 ermöglicht eine präzise analoge Eingangserfassung mit vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


