SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1231, AI 8x16 bit TC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72315QF500XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106036294
Sonepar Artikelnummer
121381239
Hersteller Artikelnummer
6ES72315QF500XB0
Hersteller Typ
6ES7231-5QF50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72315QF500XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Breite:
30 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.171 kg
- SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller
- Signalboards für digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Direktes Stecken auf die Frontseite des Controllers
- Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
- Gute Alternative zu Signalmodulen für wenige Ein- oder Ausgänge
Simatic S7-1200 G2, SM 1231 TC, AI 8x TC Modul, Typ J oder K
SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


