SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1231 RTD 4x 16 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72315PD500XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106036201
Sonepar Artikelnummer
121381233
Hersteller Artikelnummer
6ES72315PD500XB0
Hersteller Typ
6ES7231-5PD50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72315PD500XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Breite:
30 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.169 kg
- Basic Controller für Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich
- Zentralbaugruppen in skalierter Leistung
- Verfügbar für unterschiedliche Eingangsspannungen
- Transistor- oder Relaisausgänge
- Integrierte Ethernetschnittstellen für HMI-Geräte
- Speichererweiterung per Memory Card
- Projektierung mit STEP 7 Basic im TIA Portal
- Vernetzungsmöglichkeiten über diverse Kommunikationsstandards
- Integrierte Funktionen wie PROFINET
- Kompakte Bauform
- Modularer Aufbau
- Integrierte IOs
- Höchste Flexibilität beim Aufbau der Netze und Topologie
- Vielfältige Anwendungsgebiete von Verpackungsmaschinen über Heizungsanlagen bis hin zu großen Anlagen
- Platzersparnis im Schaltschrank durch kompaktes Design
- Weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme durch integrierte Projektierungssoftware STEP 7
SIMATIC S7-1200 G2, SM 1231 RTD, AI 4x RTD Modul, PT 100 und PT1000
Der SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller ist die erste Wahl zur flexiblen und effizienten Lösung von Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


