SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1232, AO 8x 14 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72324HF500XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623417415
Sonepar Artikelnummer
121381158
Hersteller Artikelnummer
6ES72324HF500XB0
Hersteller Typ
6ES7232-4HF50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72324HF500XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
30 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.173 kg
- Modul: SM 1232 Analogausgabe, 8AO
- Ausgänge: 8x AQ 14 bit DAC (+/-10V, 0-20mA oder 4-20mA)
- Möglichkeit zur individuellen Anpassung der Konfiguration gemäß spezifischer Anforderungen.
- Vielfältige Auswahl an digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen, auch in fehlersicheren Varianten.
- Feingranulare Aufbaumöglichkeiten zur Platzersparnis im Schaltschrank und zur Optimierung der Hardwarekosten.
Simatic S7-1200 G2
Der SIMATIC S7-1200 G2 ist ein flexibler Basic Controller, der durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und individuell anpassbare Signalmodule überzeugt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


