SIEMENS - SIMATIC S7-1200 G2 SM 1233, AI 4x 14 bit/AO 4x 14 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72334HF500XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623417422
Sonepar Artikelnummer
121381174
Hersteller Artikelnummer
6ES72334HF500XB0
Hersteller Typ
6ES7233-4HF50-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72334HF500XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
13 Bit
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
30 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.174 kg
- Eingänge: 4x AI 14 bit ADC (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V oder 0-20 mA/4-20 mA)
- Ausgänge: 4x AQ 14 bit DAC (+/-10V, 0-20mA oder 4-20mA)
- Individuelle Konfiguration nach eigenen Erfordernissen durch Signalmodule
- Sparsam im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten dank einer Vielzahl an digitalen und analogen Modulen
Simatic S7-1200 G2: SM 1233 Analoge E/A, 4AI/4AO
Der SIMATIC S7-1200 G2: SM 1233 ermöglicht eine flexible und individuelle Anpassung der Konfiguration durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und eine Reihe von Ein- und Ausgängen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


