SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 11 Pins, Push-In für Analog-SM VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922BL300XA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106033309
Sonepar Artikelnummer
121125390
Hersteller Artikelnummer
6ES72922BL300XA0
Hersteller Typ
6ES7292-2BL30-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72922BL300XA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.073 kg
- E/A Klemmenblock vergoldet
- Push-in Technik für analog Signal Modul 32CH
- 4 Stück mit je 11 Pins
- Bedarfsgerechtes Zubehör wie Batterieboard, Memory Cards und Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
- Flexibilität durch verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten
- Erweiterbarkeit durch umfangreiches Zubehör
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch hochwertige Bauteile
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 ist ein flexibler Basic Controller, der durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten besticht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


