Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 3 Pins, Push-In VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 3 Pins, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922BC300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.039 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106033194

Sonepar Artikelnummer

121125118

Hersteller Artikelnummer

6ES72922BC300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-2BC30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72922BC300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.039 kg

    Simatic S7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 ist ein flexibler Basic Controller, der durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten überzeugt.

    Technische Details:

    • Ersatzteil: E/A Klemmenblock vergoldet
    • Push-in Technik für Analogeingänge
    • Kompatibel mit CPU 1211C/1212C/1214C
    • Lieferumfang: 4 Stück mit je 3 Pins

    Kunden Vorteile:

    • Bedarfsgerechtes Zubehör verfügbar, wie z.B. Batterieboard und Memory Cards
    • Langzeitpufferung der Echtzeituhr zur Sicherstellung der Datenintegrität
    • Erweiterbarkeit mit einem Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie