SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 3 Pins, Schraube für Analog-CPUs VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72921BC300XA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408100664
Sonepar Artikelnummer
120240973
Hersteller Artikelnummer
6ES72921BC300XA0
Hersteller Typ
6ES7292-1BC30-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72921BC300XA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg
- Compatible with CPU 1211C/1212C/1214C
- Gold-plated connections for enhanced conductivity
- Includes 4 units with 3 screws each
- Supports various expansion options for flexible system configuration
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch hochwertige, vergoldete Kontakte
- Einfache Montage und Handhabung durch vorinstallierte Schrauben
- Flexibilität in der Systemanpassung dank umfassendem Zubehörangebot
- Optimierte Leistung und langfristige Stabilität für industrielle Anwendungen
Simatic S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet
Der SIMATIC S7-1200 Klemmenblock ermöglicht flexible Anbindungen durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und ist speziell für die SIMATIC S7-1200 Familie konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


