SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 6 Pins, Schraube für Analog-CPUs VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72921BF300XB0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408101609
Sonepar Artikelnummer
120419570
Hersteller Artikelnummer
6ES72921BF300XB0
Hersteller Typ
6ES7292-1BF30-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72921BF300XB0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg
- Typ: Ersatzteil E/A Klemmenblock
- Kompatibilität: CPU 1215C/1217C
- Packungsinhalt: 4 Stück mit je 6 Schrauben
- Zubehör: Batterieboard, Langzeitpufferung der Echtzeituhr, Memory Cards, Push-In-Klemmen, Eingangssimulatoren, Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
- Ermöglicht eine einfache Integration in die SIMATIC S7-1200 Familie.
- Sorgt für zuverlässige und stabile Signale durch vergoldete Klemmen.
- Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsoptionen.
- Optimale Erweiterungsmöglichkeiten mit bedarfsgerechtem Zubehör.
Simatic S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signale CPU 1215C/1217C
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und wird mit bedarfsgerechtem Zubehör ausgeliefert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


