Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 10 Pins, Schraube VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 10 Pins, Schraube VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72921AK300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.079 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623402176

Sonepar Artikelnummer

120419627

Hersteller Artikelnummer

6ES72921AK300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-1AK30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72921AK300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.079 kg

    Simatic s7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und umfangreiches Zubehönr für die Automatisierungslösungen.

    Technische Details:

    • Modell: E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1217C
    • Inklusive 4 Stück mit je 10 Schrauben
    • Vielseitiges Zubehör für die SIMATIC S7-1200 Familie
    • Unterstützung von Batterieboard zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr
    • Einbindung von Memory Cards und Push-In-Klemmen
    • Eingangssimulatoren verfügbar
    • Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports

    Kunden Vorteile:

    • Erweiterbare Systemarchitektur für zukünftige Anforderungen
    • Einfacher Austausch und Installation von Zubehör
    • Erhöhte Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsoptionen
    • Optimierte Echtzeituhr durch Langzeitpufferung
    • Verbesserte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie