SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 11 Pins, kodiert rechts, Schraube VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72921AL400XA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.084 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402411
Sonepar Artikelnummer
120419628
Hersteller Artikelnummer
6ES72921AL400XA0
Hersteller Typ
6ES7292-1AL40-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72921AL400XA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.084 kg
- Ersatzeil: E/A Klemmenblock verzinnt, kodiert rechts
- Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Schrauben)
- Vielseitiges Zubehör: Batterieboard, Langzeitpufferung der Echtzeituhr, Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren
- Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
- Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
- Bedarfsgerechtes Zubehör für unterschiedliche Anwendungen
- Einfacher Austausch und Erweiterung durch modulares Design
Simatic S7-1200
Die SIMATIC S7-1200 Basic Controller bieten eine flexible Lösung mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten für Automatisierungsaufgaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


