Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 11 Pins, Push-In VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 11 Pins, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922AL300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.073 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106033286

Sonepar Artikelnummer

121125521

Hersteller Artikelnummer

6ES72922AL300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-2AL30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72922AL300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.073 kg

    Simatic S7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 ist ein vielseitiger Basic Controller, der durch diverse Kommunikationsmöglichkeiten beeindruckt.

    Technische Details:

    • Ersatzteil: E/A Klemmenblock verzinnt
    • Push-in Technik
    • Kompatibel mit Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Pins)
    • Vielfältiges Zubehört für die SIMATIC S7-1200 Familie
    • Enthält Zubehör wie Batterieboard, Langzeitpufferung der Echtzeituhr, Memory Cards, Push-In-Klemmen, Eingangssimulatoren und Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch umfangreiche Kommunikationsoptionen
    • Einfacher Austausch von Komponenten dank standardisiertem Zubehör
    • Erhöhte Systemzuverlässigkeit durch Langzeitpufferung der Echtzeituhr
    • Optimierte Installation und Anschlussmöglichkeiten durch Push-in Technik

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie