Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 11 Pins, Schraube VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 11 Pins, Schraube VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72921AL300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.083 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6940408100701

Sonepar Artikelnummer

120240969

Hersteller Artikelnummer

6ES72921AL300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-1AL30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72921AL300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.083 kg

    Simatic S7-1200

    Der Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt für das Digital Signal Modul 32CH bietet vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten für den SIMATIC S7-1200 Basic Controller.

    Technische Details:

    • Digital Signal Modul 32CH
    • 4 Stück mit je 11 Schrauben
    • Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
    • Kompatibel zur SIMATIC S7-1200 Familie

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Anwendungsoptionen für verschiedene Automatisierungsbedürfnisse
    • Verbesserte Langzeitpufferung der Echtzeituhr durch passendes Zubehör
    • Erweiterbarkeit durch passende Memory Cards und andere Module
    • Erleichterte Installation und Verbindung mit dem Ethernet-Switch

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie