Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 12 Pins, Push-In VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 12 Pins, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922AM300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.081 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106033316

Sonepar Artikelnummer

121125489

Hersteller Artikelnummer

6ES72922AM300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-2AM30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72922AM300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.081 kg

    Simatic S7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 ist ein Ersatzteil, das einen E/A Klemmenblock in verzinntem Push-in Technik für die CPUs 1214C/1215C bereitstellt.

    Technische Details:

    • Typ: E/A Klemmenblock
    • Technologie: Push-in Technik
    • Kompatibilität: Für CPU 1214C/1215C
    • Anzahl: 4 Stück mit je 12 Pins

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität: Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten mit dem SIMATIC S7-1200 Basic Controller.
    • Breites Zubehörangebot, einschließlich Batterieboard und Langzeitpufferung für die Echtzeituhr.
    • Unterstützung durch weitere Komponenten wie Memory Cards und Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie