Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 12 Pins, Schraube VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 12 Pins, Schraube VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72921AM300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6940408100657

Sonepar Artikelnummer

120240970

Hersteller Artikelnummer

6ES72921AM300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-1AM30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72921AM300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.095 kg

    Simatic S7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und umfangreiches Zubehör für eine optimierte Steuerungslösung.

    Technische Details:

    • Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt
    • Kompatibel mit CPU 1214C/1215C
    • Lieferumfang: 4 Stück mit je 12 Schrauben
    • Bedarfsgerechtes Zubehör für die SIMATIC S7-1200 Familie
    • Unterstützt verschiedene Kommunikationsoptionen

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
    • Erweiterbarkeit der Steuerungslösungen
    • Optimale Langzeitpufferung der Echtzeituhr durch Batterieboard
    • Einfachheit beim Anschluss mit Push-In-Klemmen
    • Bereitstellung von Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports für verbesserte Connectivity

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie