SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 14 Pins, kodiert rechts, Schraube VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72921AP400XA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.104 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402428
Sonepar Artikelnummer
120419630
Hersteller Artikelnummer
6ES72921AP400XA0
Hersteller Typ
6ES7292-1AP40-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72921AP400XA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.104 kg
- Ersatzteil: E/A Klemmenblock verzinnt, kodiert rechts
- Kompatibel mit CPU 1211C/1212C eingangsseitig
- Lieferumfang: 4 Stück mit je 14 Schrauben
- Umfangreiches Zubehör verfügbar: Batterieboard, Memory Cards, Push-In-Klemmen, Eingangssimulatoren, Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
- Flexibilität in der Kommunikation für individuelle Anforderungen
- Bedarfsgerechtes Zubehör für erweiterte Funktionalität
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller ist flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


