Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 14 Pins, Push-In VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 14 Pins, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922AP300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.089 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106033323

Sonepar Artikelnummer

121125493

Hersteller Artikelnummer

6ES72922AP300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-2AP30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72922AP300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.089 kg

    Simatic S7-1200

    Das SIMATIC S7-1200 ist ein flexibler Basic Controller mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und bietet bedarfsgerechtes Zubehör.

    Technische Details:

    • Ersatzteil: E/A Klemmenblock verzinnt
    • Push-in Technik
    • Für CPU 1211C/1212C eingangsseitig
    • 4 Stück mit je 14 Pins
    • Vielseitiges Zubehör wie Batterieboard, Memory Cards, und Ethernet-Switch

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und schnelle Installation durch Push-in Technik
    • Flexibilität zur Anpassung an spezifische Anforderungen
    • Langzeitpufferung der Echtzeituhr für zuverlässige Echtzeitdaten
    • Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten erhöhen die Systemintegration

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie