Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 14 Pins, Schraube VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 14 Pins, Schraube VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72921AP300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.125 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6940408100725

Sonepar Artikelnummer

120240971

Hersteller Artikelnummer

6ES72921AP300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-1AP30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72921AP300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.125 kg

    Simatic s7-1200

    SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt für CPU 1211C/1212C
    • Lieferumfang: 4 Stück mit je 14 Schrauben
    • Unterstützt vielfältiges Zubehör wie Batterieboard, Memory Cards und Push-In-Klemmen
    • Inklusive Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen durch umfangreiches Zubehör
    • Verbesserte Zuverlässigkeit durch Langzeitpufferung der Echtzeituhr
    • Einfache Integration mit Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Netzwerke

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie