Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 18 Pins, Push-In VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 18 Pins, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922AT300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.107 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106033354

Sonepar Artikelnummer

121125513

Hersteller Artikelnummer

6ES72922AT300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-2AT30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72922AT300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.107 kg

    Simatic S7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 ist ein flexibler Basic Controller mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Ersetzt: E/A Klemmenblock verzinnt
    • Technik: Push-in Technik
    • Kompatibel mit: CPU 1217C
    • Lieferumfang: 4 Stück mit je 18 Pins

    Kunden Vorteile:

    • Bedarfsgerechtes Zubehör für die SIMATIC S7-1200 Familie.
    • Umfasst verschiedene Komponenten wie Batterieboard und Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports.
    • Ermöglicht Langzeitpufferung der Echtzeituhr.
    • Einfacher Einsatz von Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie