Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 20 Pins, Push-In VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 20 Pins, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922AV300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.112 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106033187

Sonepar Artikelnummer

121125116

Hersteller Artikelnummer

6ES72922AV300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-2AV30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72922AV300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.112 kg

    Simatic S7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und umfassendes Zubehör zur Erweiterung der Funktionalität.

    Technische Details:

    • E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik
    • Geeignet für CPU 1214C/1215C
    • Enthält 4 Stück mit je 20 Pins
    • Unterstützung von Batterieboard zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr
    • Kompatibel mit verschiedenen Zubehörteilen wie Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren
    • Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
    • Erweiterbarkeit durch breites Zubehörangebot ermöglicht individuelle Anpassungen
    • Einfacher Anschluss durch Push-in Technik für sicheren Sitz der Kabel
    • Langfristige Zuverlässigkeit dank effektiver Pufferung der Echtzeituhr

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie