SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, kodiert mittig, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922AG400XA2
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106033231
Sonepar Artikelnummer
121125491
Hersteller Artikelnummer
6ES72922AG400XA2
Hersteller Typ
6ES7292-2AG40-0XA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72922AG400XA2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.056 kg
- E/A Klemmenblock verzinnt
- Push-in Technik
- Kodiert Mitte
- 7 Pins für Spannungsklemme SM 1238 Energy Meter
- Lieferumfang: 4 Stück mit je 7 Pins
- Kompatibel mit der SIMATIC S7-1200 Familie
- Bedarfsgerechtes Zubehör verfügbar, einschließlich Batterieboard und Langzeitpufferung der Echtzeituhr
- Umfangreiche Auswahl an Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren
- Integrierter Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports für einfache Netzwerkanbindung
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 ist ein flexibles Basic Controller-System, das durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten überzeugt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


