SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, kodiert mittig, Schraube VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72921AG400XA2
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515739944
Sonepar Artikelnummer
121125112
Hersteller Artikelnummer
6ES72921AG400XA2
Hersteller Typ
6ES7292-1AG40-0XA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72921AG400XA2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.071 kg
- E/A Klemmenblock verzinnt, kodiert Mitte
- 7 Pins für Spannungsklemme SM 1238 Energy Meter
- Lieferumfang: 4 Stück mit je 7 Schrauben
- Zubehör: Batterieboard, Langzeitpufferung der Echtzeituhr, Memory Cards, Push-In-Klemmen, Eingangssimulatoren und Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
- Flexibilität durch zahlreiche Kommunikationsmöglichkeiten
- Bedarfsgerechtes Zubehör zur Unterstützung verschiedener Anwendungen
- Einfacher Austausch und Erweiterung der Systemfunktionen
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 ist ein Basic Controller, der durch seine flexiblen und vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten überzeugt.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


