SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, kodiert rechts, Schraube VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72921AG400XA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402435
Sonepar Artikelnummer
121125110
Hersteller Artikelnummer
6ES72921AG400XA0
Hersteller Typ
6ES7292-1AG40-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72921AG400XA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg
- Ersatzteil: E/A Klemmenblock verzinnt, kodiert
- Passend für digitale Signalmodule 8CH/16CH
- Lieferumfang: 4 Stück mit je 7 Schrauben
- Erhältliches Zubehör für die SIMATIC S7-1200 Familie
- Inklusive Batterieboard zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr
- Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren
- Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch kompatibles Zubehör
- Erhöhte Flexibilität in der Automatisierungstechnik
- Einfache Installation und Erweiterung des Systems
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 ist ein flexibler Basic Controller, der durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten besticht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


